Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM DIN 11851 DN80

  • ERIKS:11248421
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,46 €/ Stückexkl. MwSt

4,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Ohne Lippe
Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN80
D
95 mm
d1
85 mm
T
6.5 mm
d
85 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -50 bis 130 °C