Eriks

Dichtung für Milchrohrverschraubungen EPDM DIN 11851 DN65

  • ERIKS:11248419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,00 €/ Stückexkl. MwSt

4,68 €inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Standard Kupplungsring
DIN 11851
Abmessung Kupplungsring
DN65
D
81 mm
d1
71 mm
T
8 mm
d
71 mm
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -50 bis 130 °C
Alternativen

1,78 €/ Stückexkl. MwSt

2,08 €inkl. MwSt

1187 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026