Eriks

Dichtring Kupfer DIN 7603 1.5mm 22x27

  • ERIKS:23262440
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7603A
Material
Kupfer
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
27 mm
Dicke
1.5 mm
DIN-Norm
7603
Ausführung
A
Typ
Dichtring
Facettenförmig
Nein