Eriks

D7980 RVS A4 veerr M30 /50

  • ERIKS:23270692
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,22 €/ Stückexkl. MwSt

1,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
30
Innendurchmesser
30.5 mm
Außendurchmesser
44.1 mm
Dicke
6 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring