0,09 €/ Stückexkl. MwSt
0,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500
1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 7980 |
Serie | DIN 7980 |
Für Schraubenmaß metrisch | 12 |
Innendurchmesser | 12.2 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Dicke | 2.5 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
DIN-Norm | 7980 |
Ausführung | Flache Enden |
Typ | Federring |