Eriks

D7980 RVS A2 veerr M16

  • ERIKS:23265772
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,13 €/ Stückexkl. MwSt

0,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7980
Serie
DIN 7980
Für Schraubenmaß metrisch
16
Innendurchmesser
16.2 mm
Außendurchmesser
24.4 mm
Dicke
3.5 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
7980
Ausführung
Flache Enden
Typ
Federring