Eriks

D7349 RVS A4 sltr zwaar M6 =100

  • ERIKS:23271088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
17 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
6
DIN-Norm
7349
Ausführung
Spannstift (schwer)
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein