Eriks

D7349 EVZ SLTR ZWAAR M10

  • ERIKS:23256465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,24 €/ Stückexkl. MwSt

0,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

4300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 7349
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
25 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
7349
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein