Eriks

D6798J RVS A2 tandveerr iz M16 I1207

  • ERIKS:23266326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,12 €/ Stückexkl. MwSt

0,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6798J
Serie
DIN 6798J
Für Schraubenmaß metrisch
16
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
26 mm
Dicke
1.2 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6798J
Ausführung
Geschlossene Innenverzahnung
Typ
Zahnscheibe