Eriks

D6797A RVS A2 TANDVEERR AZ M16 /500

  • ERIKS:12488929
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,06 €/ Stückexkl. MwSt

0,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 6797A
Serie
DIN 6797A
Für Schraubenmaß metrisch
16
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
26 mm
Dicke
1.2 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
6797A
Ausführung
Offene Aussenverzahnung
Typ
Zahnscheibe