Eriks

D571 RVS A2 houtdraadb 8X70MM kvp

  • ERIKS:23268261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,52 €/ Stückexkl. MwSt

0,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 571
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
70 mm
Schlüsselweite
13 mm
DIN-Norm
571
Schaftdurchmesser
8 mm