Eriks

D571 RVS A2 houtdraadb 10X70MM kvp

  • ERIKS:23268276
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,92 €/ Stückexkl. MwSt

1,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 571
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Länge
70 mm
Schlüsselweite
17 mm
DIN-Norm
571
Schaftdurchmesser
10 mm