0,18 €/ Stückexkl. MwSt
0,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 440R |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A2 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Dicke | 3 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 8 |
DIN-Norm | 440 |
Ausführung | Rundloch |
Typ | Beilagscheibe |
Facettenförmig | Nein |