3,38 €/ Stückexkl. MwSt
3,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 436 |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Innendurchmesser | 22 mm |
Dicke | 5 mm |
Für Schraubenmaß metrisch | 20 |
DIN-Norm | 436 |
Typ | Vierkant-Unterlegscheibe |
Facettenförmig | Nein |
Breite | 60 mm |