Eriks

D436 RVS A4 4K-sltpl M12 /100

  • ERIKS:23271667
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,12 €/ Stückexkl. MwSt

1,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 436
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
13.5 mm
Dicke
4 mm
Für Schraubenmaß metrisch
12
DIN-Norm
436
Typ
Vierkant-Unterlegscheibe
Facettenförmig
Nein
Breite
40 mm