Eriks

D433 RVS A2 SLTR M10 /500 I7092

  • ERIKS:12489100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,05 €/ Stückexkl. MwSt

0,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 433
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
10.5 mm
Außendurchmesser
18 mm
Dicke
1.6 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
DIN-Norm
433
Typ
Beilagscheibe
Facettenförmig
Nein
ISO-Norm
7092