Eriks

D128A RVS A4 veerr M8

  • ERIKS:23271071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,10 €/ Stückexkl. MwSt

0,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Für Schraubenmaß metrisch
8
Innendurchmesser
8.1 mm
Außendurchmesser
14.8 mm
Dicke
1.6 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
DIN-Norm
128
Ausführung
Gewölbt
Typ
Federring