0,47 €/ Stückexkl. MwSt
0,55 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 250Mindestbestellmenge: 250
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | DIN 128A |
Serie | DIN 128A |
Für Schraubenmaß metrisch | 16 |
Innendurchmesser | 16.2 mm |
Außendurchmesser | 27.4 mm |
Dicke | 2.8 mm |
Material | Edelstahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
Werkstoffqualität | Edelstahl A4 |
DIN-Norm | 128 |
Ausführung | Gewölbt |
Typ | Federring |