Eriks

D128A RVS A4 veerr M12

  • ERIKS:23271073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,22 €/ Stückexkl. MwSt

0,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Für Schraubenmaß metrisch
12
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
21.1 mm
Dicke
2.1 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A4
DIN-Norm
128
Ausführung
Gewölbt
Typ
Federring