Eriks

D128A RVS A2 welfveerr M2

  • ERIKS:23266456
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,02 €/ Stückexkl. MwSt

0,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 128A
Serie
DIN 128A
Für Schraubenmaß metrisch
2
Innendurchmesser
2.1 mm
Außendurchmesser
4.4 mm
Dicke
0.5 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
DIN-Norm
128
Ausführung
Gewölbt
Typ
Federring