Eriks

Coupling Cardan CS CAS/RK 133x125

  • ERIKS:13530720
Image 1
Zur Liste hinzufügen

248,10 €/ Stückexkl. MwSt

290,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
CAS/RS
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Cardan
Anschlussarmatur
Männlich
Größe Anschlussarmatur
133 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Glatt, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN125
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi