Eriks

Coupler Quick-Lock ST 4NCS6 SLT 19mm

  • ERIKS:11033250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,75 €/ Stückexkl. MwSt

35,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
EA
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
Flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
34 bar
Max. Betriebsdruck
500 psi