Eriks

Coupl Storz AL hoseshank 75 NA89+lock+sw

  • ERIKS:14259251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,56 €/ Stückexkl. MwSt

56,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SCH
Material
Aluminium
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Storz
Größe Anschlussarmatur
NA 89 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN75
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi