Eriks

Circlip DIN 5417 A 52 Draadring sp52

  • ERIKS:23559022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,73 €/ Stückexkl. MwSt

0,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
DIN 5417
Serie
DIN 5417
Material
Stahl
Innendurchmesser
48.8 mm
Dicke
1.12 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN-Norm
5417
Maß
52 mm
Ausführung
Rollenlager
Typ
Haltering