Eriks

Chevron set DVVS FKM/Gewebe 56x71 L=22,5

  • ERIKS:10019403
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,00 €/ Stückexkl. MwSt

147,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

126,00 €

-

10+

113,40 €

10.00%

25+

100,80 €

20.00%

50+

88,20 €

30.00%

100+

81,90 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
DVVS
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s