Eriks

Chevron set DVSS NBR/Gewebe 180x210 L=60

  • ERIKS:10019395
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ DVSS ist ein siebenteiliger , einfach wirkenderDachmanschettensatz. Der Satz besteht aus einem Druckring ausGewebe und einem POM-Stützring. Die V-Manschetten teilen sichin 3 Elemente aus Gewebe und 2 aus Gummi auf.
Zur Liste hinzufügen

448,50 €/ Stückexkl. MwSt

524,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

448,50 €

-

10+

403,65 €

10.00%

25+

358,80 €

20.00%

50+

313,95 €

30.00%

100+

291,52 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
DVSS
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s