Eriks

Carr.ring EV M 16 X 40 X 2,5 -100

  • ERIKS:14272402
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,30 €/ Stückexkl. MwSt

0,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Dicke
25 mm
Für Schraubenmaß metrisch
16
Typ
Karrosseriering
Facettenförmig
Nein