Eriks

Buchse Edelstahl 316 Type 270 Innengewinde BSPP 4"

  • ERIKS:12708759
Image 1
Zur Liste hinzufügen

72,48 €/ Stückexkl. MwSt

84,80 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Norm
ISO 228-1
Typ
GMV-F-C-B20
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
4"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C