Eriks

Buchse Edelstahl 316 Type 270 Innengewinde BSPP 1/4"

  • ERIKS:11262545
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,87 €/ Stückexkl. MwSt

3,36 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Norm
ISO 228-1
Typ
GMV-F-C-B20
Max. Betriebsdruck
24 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1/4"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C