Eriks

Buchse Edelstahl 316 Type 270 Innengewinde BSPP 1"

  • ERIKS:10042419
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,18 €/ Stückexkl. MwSt

7,23 €inkl. MwSt

789 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Norm
ISO 228-1
Typ
GMV-F-C-B20
Max. Betriebsdruck
24 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C