9,88 €/ Stückexkl. MwSt
11,56 €inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Material | AISI 316 |
Norm | ISO 228-1 |
Typ | GMV-F-C-B20 |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Innengewinde fix |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1.1/4" |
Form | Gerade |
Temperaturbereich | von -50 bis 200 °C |