Eriks

Buchse Edelstahl 316 Type 270 Innengewinde BSPP 1.1/2"

  • ERIKS:11902555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,04 €/ Stückexkl. MwSt

10,58 €inkl. MwSt

167 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Material
AISI 316
Norm
ISO 228-1
Typ
GMV-F-C-B20
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Innengewinde fix
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Form
Gerade
Temperaturbereich
von -50 bis 200 °C