Eriks

BRENNENSTUHL Arbeitsleuchte ORUM 5050 5800Lumen

  • ERIKS:14599291
  • Hersteller:90440065
Image 1
LED-Arbeitsleuchte ORUM

Ausführung: Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit seitlichem Tragegriff und Kabelaufwicklung. Kann stehend, hängend oder auf einem Stativ eingesetzt werden. COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 360°. Integrierte Steckdose dient als Stromversorgung für andere Werkzeuge. Arbeitstemperatur von –20 °C bis +50 °C.

Zur Liste hinzufügen

177,51 €/ Stückexkl. MwSt

207,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150