Eriks

BRENNENSTUHL Arbeitsleuchte ORUM 12050 12600Lumen

  • ERIKS:14599290
  • Hersteller:90440070
Image 1
LED-Arbeitsleuchte ORUM

Ausführung: Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse mit seitlichem Tragegriff und Kabelaufwicklung. Kann stehend, hängend oder auf einem Stativ eingesetzt werden. COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung, Abstrahlwinkel 360°. Integrierte Steckdose dient als Stromversorgung für andere Werkzeuge. Arbeitstemperatur von –20 °C bis +50 °C.

Zur Liste hinzufügen

292,51 €/ Stückexkl. MwSt

342,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150