Eriks

Bodycool 2BSafe yellow XL

  • ERIKS:14013652
  • Hersteller:1204020710
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
ISO20471 Klasse 2 zertifizierte/ANSI-konforme Kühlweste bietet optimale Kühlung für Fachleute auf dem Gebiet. Bodycool 2BSafe ist in den Farben Fluor-Gelb und Fluor-Orange erhältlich.
Dieses Produkt funktioniert am besten bei niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit.
Enthält eine einzigartige Kühltechnologie
Maschinenwaschbar und hat antibakterielle Eigenschaften
Leicht in der Anwendung und wiederzuverwenden
Leicht, ungiftig und langlebig
Bietet bis zu 15 °C/59 °F Erleichterungskühlung unterhalb der Umgebungstemperatur
Bis zu 8 Stunden Kühlungskomfort
CE-Kennzeichen
Zur Liste hinzufügen

51,03 €/ Stückexkl. MwSt

59,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Grösse
XL
Farbe
Gelb