ISO20471 Klasse 2 zertifizierte/ANSI-konforme Kühlweste bietet optimale Kühlung für Fachleute auf dem Gebiet. Bodycool 2BSafe ist in den Farben Fluor-Gelb und Fluor-Orange erhältlich.
Dieses Produkt funktioniert am besten bei niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit.
Enthält eine einzigartige Kühltechnologie
Maschinenwaschbar und hat antibakterielle Eigenschaften
Leicht in der Anwendung und wiederzuverwenden
Leicht, ungiftig und langlebig
Bietet bis zu 15 °C/59 °F Erleichterungskühlung unterhalb der Umgebungstemperatur
Bis zu 8 Stunden Kühlungskomfort
CE-Kennzeichen