31,70 €/ Stückexkl. MwSt
37,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Nennweite (ASME) | 3/4" in |
Druckstufe (ASME) | 900 lb |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Nein |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 67 mm |
C | 110 mm |
E | 30 mm |
F | 30 mm |
G | 30 mm |
H | 6 mm |
T | 5 mm |