Eriks

Blindscheibe S235JR type 1 900 1.1/2" 5

  • ERIKS:12989309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

34,60 €/ Stückexkl. MwSt

40,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite (ASME)
1.1/2 in
Druckstufe (ASME)
900 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Norm
ASME B16.48-2015
A
96 mm
C
120 mm
E
40 mm
F
30 mm
G
30 mm
H
8 mm
T
5 mm