Eriks

Blindscheibe S235JR type 1 600 6" 5

  • ERIKS:12989385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

64,70 €/ Stückexkl. MwSt

75,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite (ASME)
6" in
Druckstufe (ASME)
600 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Ja
Lochkreisdurchmesser
292.1 mm
Anzahl Schraublöcher
1
Norm
ASME B16.48-2015
A
247 mm
C
125 mm
D
30 mm
E
76 mm
F
30 mm
G
30 mm
H
15.2 mm
T
5 mm