Eriks

Blindscheibe S235JR type 1 600 24" 10

  • ERIKS:12989383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

373,00 €/ Stückexkl. MwSt

436,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite (ASME)
24" in
Druckstufe (ASME)
600 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Ja
Lochkreisdurchmesser
838.2 mm
Anzahl Schraublöcher
1
Norm
ASME B16.48-2015
A
772 mm
C
185 mm
D
51 mm
E
100 mm
F
40 mm
G
40 mm
H
20 mm
T
10 mm