Eriks

Blindscheibe S235JR type 1 600 18" 10

  • ERIKS:12989379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

223,50 €/ Stückexkl. MwSt

261,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite (ASME)
18" in
Druckstufe (ASME)
600 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Ja
Lochkreisdurchmesser
654 mm
Anzahl Schraublöcher
1
Norm
ASME B16.48-2015
A
594 mm
C
175 mm
D
45 mm
E
80 mm
F
40 mm
G
40 mm
H
16 mm
T
10 mm