44,50 €/ Stückexkl. MwSt
52,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Nennweite (ASME) | 4" in |
Druckstufe (ASME) | 300 lb |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Ja |
Lochkreisdurchmesser | 200 mm |
Anzahl Schraublöcher | 1 |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 178 mm |
C | 115 mm |
D | 22 mm |
E | 56 mm |
F | 30 mm |
G | 30 mm |
H | 11.2 mm |
T | 5 mm |