Eriks

Blindscheibe S235JR type 1 3/600 3/4" 5

  • ERIKS:12989306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

31,70 €/ Stückexkl. MwSt

37,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite (ASME)
3/4" in
Druckstufe (ASME)
300 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Norm
ASME B16.48-2015
A
64 mm
C
105 mm
E
30 mm
F
30 mm
G
30 mm
H
6 mm
T
5 mm