Eriks

Blindscheibe S235JR type 1 2500 4" 5

  • ERIKS:12989352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

52,00 €/ Stückexkl. MwSt

60,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite (ASME)
4" in
Druckstufe (ASME)
2500 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Ja
Lochkreisdurchmesser
273 mm
Anzahl Schraublöcher
1
Norm
ASME B16.48-2015
A
232 mm
C
140 mm
D
42 mm
E
85 mm
F
30 mm
G
30 mm
H
17 mm
T
5 mm