Eriks

Blindscheibe S235JR type 1 2500 2" 5

  • ERIKS:12989350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

42,20 €/ Stückexkl. MwSt

49,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite (ASME)
2" in
Druckstufe (ASME)
2500 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Ja
Lochkreisdurchmesser
171.4 mm
Anzahl Schraublöcher
1
Norm
ASME B16.48-2015
A
143 mm
C
125 mm
D
30 mm
E
75 mm
F
30 mm
G
30 mm
H
15 mm
T
5 mm