Eriks

Blindscheibe S235JR type 1 2500 12" 10

  • ERIKS:13222723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

156,00 €/ Stückexkl. MwSt

182,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite (ASME)
12" in
Druckstufe (ASME)
2500 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Ja
Lochkreisdurchmesser
619.1 mm
Norm
ASME B16.48-2015
Grifffarbe
Blau
A
546 mm
C
215 mm
E
100 mm
F
40 mm
G
40 mm
H
20 mm
T
10 mm