Eriks

Blindscheibe S235JR type 1 2500 1" 5

  • ERIKS:12989300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

37,60 €/ Stückexkl. MwSt

43,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite (ASME)
1" in
Druckstufe (ASME)
2500 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Nein
Norm
ASME B16.48-2015
A
83 mm
C
115 mm
E
34 mm
F
30 mm
G
30 mm
H
6.8 mm
T
5 mm