226,50 €/ Stückexkl. MwSt
265,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Nennweite (ASME) | 18" in |
Druckstufe (ASME) | 1500 lb |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Ja |
Lochkreisdurchmesser | 774.7 mm |
Anzahl Schraublöcher | 1 |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 702 mm |
C | 215 mm |
D | 73 mm |
E | 100 mm |
F | 40 mm |
G | 40 mm |
H | 20 mm |
T | 10 mm |