Eriks

Blindscheibe S235JR type 1 1500 16" 10

  • ERIKS:12989334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die Blindscheibe ist eine Steckscheibe für Flanschverbindungen. Diese dient zur provisorischen Trennung respektive Absperrung einer Rohrleitung bei z.B. Wartungsarbeiten oder Druckproben.
Zur Liste hinzufügen

208,00 €/ Stückexkl. MwSt

243,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Nennweite (ASME)
16" in
Druckstufe (ASME)
1500 lb
Material
Stahl
Werkstoffqualität
S235JR
Mit Lochkreis
Ja
Lochkreisdurchmesser
704.8 mm
Anzahl Schraublöcher
1
Norm
ASME B16.48-2015
A
638 mm
C
200 mm
D
67 mm
E
90 mm
F
40 mm
G
40 mm
H
18 mm
T
10 mm