157,50 €/ Stückexkl. MwSt
184,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Nennweite (ASME) | 12" in |
Druckstufe (ASME) | 1500 lb |
Material | Stahl |
Werkstoffqualität | S235JR |
Mit Lochkreis | Ja |
Lochkreisdurchmesser | 571.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 1 |
Norm | ASME B16.48-2015 |
A | 518 mm |
C | 185 mm |
D | 54 mm |
E | 80 mm |
F | 40 mm |
G | 40 mm |
H | 16 mm |
T | 10 mm |